Nalepovací zinkové závaží Pro hliníkové ráfky automobilů
Zinkové závaží, nalepovací, k odtržení
ZÁVAŽÍ SAMOLEP.K92 15X5,5MM 5+10 45G
Obj. č. 083014 700
EAN 4045727232910
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Práškový lak a tmavá lepicí páska, která je tepelně stabilní do 180 °C.
Datové listy(X)
Hmotnost vyvažovacího závaží | 45 g |
Materiál | Zinek |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Hliník |
Délka | 105 mm |
Šířka | 15 mm |
Barva | Stříbrošedá |
Max. odolnost vůči teplotám | 180 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 44,696 g |
Srovnávací číslo | Franken Typ 92, Hofmann 363-2 |